Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo swift Bit-Box 7-teilig Industrie Universal SL | PZ | PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo swift Bit-Box 7-teilig Industrie Universal SL | PZ | PH
Felo swift Bit-Box 7-teilig Industrie Universal SL | PZ | PH
Artikel-Nr.:
     7588-FL-02060116
Herst.-Nr.:
     02060116
EAN/GTIN:
     4007157513915
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Das swift Bit-Box Industrie Universal Set von Felo beinhaltet sechs verschiedene Bits sowie einen Bithalter. Durch die am Set angebrachten Nummern, lassen sich die Bit-Größen auf einen Blick erkennen und einfach entnehmen - sogar mit einer Hand. So erfüllt die Box die Funktion als Hilfsschraubendreher. Die Aufsätze lassen sich einfach an dem im Tool entahltenen Bithalter (oder auch an Schraubendrehern, Ratschen etc.) anbringen und bieten so höchste Flexibilität. Mit dem Bit-Tool können Schrauben verschiedener Abtriebe sowie Größen einfach in Materialien hinein- oder herausgeschraubt werden. Als klassische Handwerker- / Profiausführung eignet sich besonders die Industrie Serie.

Ausstattung Felo swift Bit-Box Industrie Universal 7-teilig SL / PZ / PH

  • 2x SL 026: 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2
  • 2x 026: PZ 1 / PZ 2
  • 2x 026: PH 1 / PH 2
  • 1x 038: Bithalter
  • Serie Industrie als klassische Handwerker- / Profiausführung
  • Bit-Größen auf einen Blick
  • Einfaches Entnehmen - Einhandbedienung
  • Funktion als Hilfsschraubendreher
  • Hohe Flexibilität
  • Hochwertige Materialien
  • "Qualität made in Germany"

Länge: 25 mm|58 mm
Anschluss: Sechskant 1/4 Zoll
Gewicht: 72 g

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,02*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 8,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 6,66*
€ 9,55*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 12,13*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.