Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo swift Bit-Box 7-teilig Industrie Kreuzschlitz PZ | PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo swift Bit-Box 7-teilig Industrie Kreuzschlitz PZ | PH
Felo swift Bit-Box 7-teilig Industrie Kreuzschlitz PZ | PH
Artikel-Nr.:
     7588-FL-02060326
Herst.-Nr.:
     02060326
EAN/GTIN:
     4007157516893
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz

Das swift Bit-Box Industrie Kreuzschlitz Set von Felo beinhaltet sechs verschiedene Bits sowie einen Bithalter. Durch die am Set angebrachten Nummern, lassen sich die Bit-Größen auf einen Blick erkennen und einfach entnehmen - sogar mit einer Hand. So erfüllt die Box die Funktion als Hilfsschraubendreher. Die Aufsätze lassen sich einfach an dem im Tool entahltenen Bithalter (oder auch an Schraubendrehern, Ratschen etc.) anbringen und bieten so höchste Flexibilität. Mit dem Bit-Tool können Schrauben verschiedener Größen einfach in Materialien hinein- oder herausgeschraubt werden. Als klassische Handwerker- / Profiausführung eignet sich besonders die Industrie Serie.

Ausstattung Felo swift Bit-Box Industrie Kreuzschlitz 7-teilig PZ / PH

  • 3x 021: PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
  • 3x 022: PH 1 / PH 2 / PH 3
  • 1x 038: Bithalter
  • Serie Industrie als klassische Handwerker- / Profiausführung
  • Bit-Größen auf einen Blick
  • Einfaches Entnehmen - Einhandbedienung
  • Funktion als Hilfsschraubendreher
  • Hohe Flexibilität
  • Hochwertige Materialien
  • "Qualität made in Germany"

Länge: 25 mm|58 mm
Anschluss: Sechskant 1/4 Zoll
Gewicht: 72 g

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 6,98*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 8,63*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 6,65*
€ 9,52*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 19,70*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.