Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Industrie Bit C 6,3 Torx TR 30 x 25 mm - VE 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Industrie Bit C 6,3 Torx TR 30 x 25 mm - VE 10 Stück
Felo Industrie Bit C 6,3 Torx TR 30 x 25 mm - VE 10 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-FL-02730010-VE10
Herst.-Nr.:
     02730010-VE10
EAN/GTIN:
     4007157309761
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

Der Industrie Bit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höchste Flexibilität. So können Schrauben verschiedener Arten sowie Größen einfach in Materialien hinein- oder herausgeschraubt werden. Als klassische Handwerker- / Profiausführung eignet sich besonders die Industrie Serie.

Ausstattung Felo Industrie Bit 027 C 6,3 TORX TR 30 x 25 mm

  • Form: Torx Tamper Resistant
  • Größe: 30 H
  • Bitlänge: 25 mm
  • Aufnahme 1|4 Zoll
  • Antrieb C 6,3
  • Verpackungseinheit 10 Stück
  • Serie Industrie als klassische Handwerker- / Profiausführung
  • Hohe Flexibilität
  • Hochwertige Materialien
  • "Qualität made in Germany"

Länge: 25 mm
Anschluss: Sechskant 1/4 Zoll
Gewicht: 6 g

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,74*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 1,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 14,26*
€ 20,38*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,58*
€ 34,93*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.