Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Profi Bit-Box 6-teilig Industrie E 6,3 x 73 mm Torx T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Profi Bit-Box 6-teilig Industrie E 6,3 x 73 mm Torx T
Felo Profi Bit-Box 6-teilig Industrie E 6,3 x 73 mm Torx T
Artikel-Nr.:
     7588-FL-03691716
Herst.-Nr.:
     03691716
EAN/GTIN:
     4007157314178
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz

Das Profi Bit-Box Industrie Set von Felo beinhaltet sechs verschiedene Bits. Die Aufsätze lassen sich einfach an Schraubendrehern, Ratschen oder Akkuschraubern anbringen und bieten so höchste Flexibilität. Mit der Bit-Box können Schrauben verschiedener Größen und Antriebe einfach in Materialien hinein- oder herausgeschraubt werden. Als klassische Handwerker- / Profiausführung eignet sich besonders die Industrie Serie.

Ausstattung Felo Profi Bit-Box Industrie 6-teilig E 6,3 x 73 mm Torx T

  • 6x 036: T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40
  • Serie Industrie als klassische Handwerker- / Profiausführung
  • Hohe Flexibilität
  • Hochwertige Materialien
  • "Qualität made in Germany"

Länge: 73 mm
Anschluss: Sechskant 1/4 Zoll
Gewicht: 100 g

Weitere Suchbegriffe: bit satz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 15,00*
5 Tage
1
1
€ 4,50*
ab € 12,02*
€ 17,07*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 17,22*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,99*
€ 35,34*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.