Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Gewindebit M 6 Torx T 25 x 44,5 mm - VE 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Gewindebit M 6 Torx T 25 x 44,5 mm - VE 10 Stück
Felo Gewindebit M 6 Torx T 25 x 44,5 mm - VE 10 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-FL-08602510-VE10
Herst.-Nr.:
     08602510-VE10
EAN/GTIN:
     4007157638458
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Gewinde T-Stück

Der Gewindebit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höchste Flexibilität. So können Schrauben verschiedener Arten sowie Größen einfach in Materialien hinein- oder herausgeschraubt werden.

Ausstattung Felo Gewindebit 086 M6 Torx T 25 x 44,5 mm

  • Form: TORX
  • Größe: T 25
  • Bitlänge: 44,5 mm
  • mit Gewinde M6
  • Durchmesser: 8 mm
  • Verpackungseinheit 10 Stück
  • Serie Industrie als klassische Handwerker- / Profiausführung
  • Hohe Flexibilität
  • Hochwertige Materialien
  • "Qualität made in Germany"

Länge: 44,5 mm
System/Typ: T 25
Gewicht: 10 g

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,72*
6 Tage
14
1
€ 4,50*
ab € 6,26*
€ 9,09*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,75*
€ 81,12*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.