Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Innensechskant Schlüssel lang mit Kugelkopf 365 HEX 2,0 x 102,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Innensechskant Schlüssel lang mit Kugelkopf 365 HEX 2,0 x 102,0 mm
Felo Innensechskant Schlüssel lang mit Kugelkopf 365 HEX 2,0 x 102,0 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-36502010
Herst.-Nr.:
     36502010
EAN/GTIN:
     4007157650658

Der Winkelschlüssel Sechskant von Felo garantiert durch seine sorgfältige Vergütung beim Einsatz optimale Härte sowie Elastizität und sorgt durch das in engen Toleranzen gezogene Profil für eine bestmögliche Passform. Der Innensechskant Steckschlüssel kann mit der extra langen Ausführung eine maximale Hebelwirkung erziehlen. Durch die vernickelte Oberfläche sowie spezielle Beschichtung ist der Schlüssel zudem mit einem bis zu 30% höheren Rostschutz ausgestattet. Dies verspricht eine lange Haltbarkeit.

Ausstattung Felo Winkelschlüssel Innensechskant Schlüssel lang 365 HEX 2,0 x 102,0 mm

  • Form: Sechskant / Hexagon
  • Größe: 2,0 mm
  • Schlüssellänge: 102,0 mm
  • mit Kugelkopf
  • sorgfältige Vergütung für optimale Härte und Elastizität
  • in engen Toleranzen gezogenes Profil
  • vernickelte Oberfläche
  • extra lange Ausführung für maximale Hebelwirkung
  • bis zu 30% höherer Rostschutz durch spezielle Beschichtung
  • "Qualität made in Germany"

Länge: 102 mm
Breite: 18 mm
Gewicht: 4 g

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,44*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 1,60*
€ 2,61*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 9,96*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.