Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher M-Tec 508 Torx T 15 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher M-Tec 508 Torx T 15 x 100 mm
Felo Schraubendreher M-Tec 508 Torx T 15 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-50815330
Herst.-Nr.:
     50815330
EAN/GTIN:
     4007157516671
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Der Felo Schraubendreher ist als Torx-Schraubenzieher der Serie 508 M-Tec mit einer nahtfreien, glatten Kappe ausgestattet, welche bloß eine minimale Reibung an der Handfläche verursacht. Diese wird von einem ergonomischen 3-Komponentengriff aus einem durchgehend schlagfesten Hartkern aus PP-Kunststoff, druckflexiblen Polstern und einem Mantel aus rutschfestem Elastomer gehalten. Der Ergonic Griff passt sich zudem an die Hand an und garantiert daher eine ausgezeichnete Handhabung

Ausstattung Felo Schraubendreher M-Tec 508 Torx T 15 x 100 mm

  • Form: Torx
  • Torx 15
  • Schaftlänge: 100 mm
  • Grifflänge: 90 mm
  • Griffbreite: 29 mm
  • Ergonic Griff passt sich jeder Anwenderhand an
  • Griffkopf mit Abrollschutz
  • durchgehende Meißelklinge
  • Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
  • gerade Flanken für besseren Halt und höheres Drehmoment
  • Black-Tip zur Erhaltung der Präzision
  • Querloch zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels
  • Schraubensymbole auf der Griffkappe
  • mit Magnethülse
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 100 mm
Schaftlänge: 90 mm
Gewicht: 50 g

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 12,74*
6 Tage
8
1
€ 4,50*
ab € 10,49*
€ 15,09*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 25,45*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.