Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Baugrubenleiter-Erweiterung 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Günzburger Baugrubenleiter-Erweiterung 2 Stufen
Günzburger Baugrubenleiter-Erweiterung 2 Stufen
Günzburger Baugrubenleiter-Erweiterung 2 Stufen
Günzburger Baugrubenleiter-Erweiterung 2 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-GB-12042
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     12042
EAN/GTIN:
     4031405120426
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leitereinsteckteil

Mit Hilfe des Erweiterungselements lässt sich die Baugrubenleiter von Günzburger jederzeit flexibel erweitern. Die 80 mm tiefen Stufen sind mit rutschhemmenden Trittauflagen ausgestattet und sorgen für einen sicheren Ein- und Ausstieg in die Baugrube. Die Einsteckleiter lässt sich zudem durch die Steckverbindungen mit Hakenverriegelung schnell und einfach montieren.

Ausstattung Günzburger Baugrubenleiter-Erweiterung 2 Stufen

  • Material: Aluminium
  • Baugrubentiefe: 1,30 - 1,60 m
  • Stufenanzahl Verlängerung: plus 2
  • Gesamtlänge: 0,80 m
  • Leiterbreite: 0,42 m
  • Transportmaß: 0,80 x 0,51 x 0,09 m
  • Gewicht: 2,8 kg

Länge: 0,80 m
Breite: 0,42 m
Gewicht: 2,8 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 137,20*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 105,39*
€ 137,8398*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 111,90*
€ 142,19*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 143,90*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 163,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.