Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-GB-50430 Herst.-Nr.: 50430 EAN/GTIN: 4031405504301 |
| |
|
| | |
| Günzburger Alu-Arbeitspodest fahrbar 504-60 - Stufenbreite 600mm
- Stufen- & Plattformausführung Stahl Gitterrost
- besonders stabile Ausführung
- kräftige Rechteckrohrholme
- Plattformtiefe 400mm, im Raster von 200mm erweiterbar
- mit 2 Schiebegriffen und 2 Bockrollen Ø 125mm
- rutschfeste Leiterschuhe
- Neigung 45°
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel. Breite: 600 mm Standhöhe: 0,39 m Gewicht: 23 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Günzburger Steigtechnik, Treppenpodest, Treppenpodeste, Alupodest, Alupodeste, Aluanstieg, Aluanstiege, Stufenpodest, Stufenpodeste, Alutreppenpodest |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,31* | € 646,03* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,42* | € 646,08* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,94* | € 649,41* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,74* | € 650,72* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 708,66* | € 801,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|