Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Arbeitspodest fahrbar mit Handlauf Alu 4 Stufen SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Günzburger Arbeitspodest fahrbar mit Handlauf Alu 4 Stufen SG
Günzburger Arbeitspodest fahrbar mit Handlauf Alu 4 Stufen SG
Artikel-Nr.:
     7588-GB-51024
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     51024
EAN/GTIN:
     4031405510241
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Handlauf für Arbeitsplattform

Günzburger Alu-Arbeitspodest 5102..

  • fahrbar
  • mit Handlauf
  • stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost
  • Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
  • Fahrbar durch 2 Hubrollen
  • Hohe Sicherheit durch einen ca. 600mm hohen einseitigen Handlauf
  • Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei
  • Obere Standfläche 550x300mm

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Breite: 550 mm
Standhöhe: 0,80 m
Gewicht: 18 kg

Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Günzburger Steigtechnik, Treppenpodest, Treppenpodeste, Alupodest, Alupodeste, Aluanstieg, Aluanstiege, Stufenpodest, Stufenpodeste, Alutreppenpodest
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,07*
€ 510,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,94*
€ 510,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,51*
€ 512,89*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,58*
€ 514,19*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,70*
€ 637,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,70*
€ 758,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,36*
€ 748,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,78*
€ 725,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,41*
€ 695,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,70*
€ 670,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 121,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.