Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Alu-Podestleiter 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Günzburger Alu-Podestleiter 7 Stufen
Günzburger Alu-Podestleiter 7 Stufen
Günzburger Alu-Podestleiter 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-GB-52307
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     52307
EAN/GTIN:
     4031405523074
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Günzburger Alu-Podestleiter 523..

  • fahrbar
  • klappbar
  • kräftige Profilholme
  • 80mm tiefe geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt
  • geräumige Plattform 650x600mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
  • beidseitiger Handlauf
  • dreiseitiges Plattformgeländer
  • sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen
  • oben mit großer Ablageschale
  • Leiterbreite 650mm

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Breite: 650 mm
Standhöhe: 1,61 m
Gewicht: 33 kg

Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, günzburger podestleiter 7 stufen, plattformleiter, plattformleiter 7 stufen, Günzburger Steigtechnik, Leiter, Leitern, Podestleitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Stufenleiter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,15*
€ 1.118,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,62*
€ 1.118,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,34*
€ 1.119,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,60*
€ 1.135,12*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,92*
€ 1.436,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,50*
€ 1.709,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,24*
€ 1.694,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,75*
€ 1.631,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,55*
€ 1.589,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,92*
€ 1.550,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,229*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,785*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.