Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Podesttreppe fahrbar 45° 12 Stufen - 600 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Günzburger Podesttreppe fahrbar 45° 12 Stufen - 600 mm breit
Günzburger Podesttreppe fahrbar 45° 12 Stufen - 600 mm breit
Artikel-Nr.:
     7588-GB-600772
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600772
EAN/GTIN:
     4031405007727
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter

Die fahrbare Podesttreppe von Günzburger ist aus Aluminium und hat eine Neigung von 45°. Die Stufen und die Plattform sind standardmäßig aus geriffeltem Aluminium, wobei sich die letzte Stufe auf gleicher Höhe wie die Plattform befindet. Die Podesttreppe verfügt außerdem über einen beidseitigen Handlauf und ein dreisieitges Plattformgeländer mit verschraubten Verbindungselementen. Zwei Lenkrollen am Steigteil und zwei Bockrollen als Querfahrwerk am Stützteil garantieren zudem ein einfaches Verfahren der Leiter und die integrierten Feststeller sorgen während der Benutzung für einen sicheren Stand.

Ausstattung Günzburger Podesttreppe fahrbar 45° 12 Stufen - 600 mm breit

  • Stufenanzahl: 12
  • Arbeitshöhe: 4500 mm
  • Gesamthöhe: 3600 mm
  • Senkrechte Höhe: 2500 mm
  • Ausladung: 3271 mm
  • Fahrwerkbreite: 1400 mm
  • Stufen- und Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Gesamtrittfläche Plattform: 685 mm
  • Handlauf und Plattformgeländer Ø 40mm mit verschraubbaren Verbindungselementen
  • Geländerhöhe: 1100 mm
  • Lenkrollen Ø 100 mm, Bockrollen Ø 125 mm
  • einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inkl. Montagematerialien
  • max. Belastung: 1,5 kN/m²
  • Stufenbelastung: 150 kg
  • Gesamtbelastung: 300 kg
  • optional auch andere Beläge verfügbar

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 2500 mm
Breite: 600 mm
Ausladung: 3050 mm

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.733,52*
€ 2.940,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.708,71*
€ 2.940,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.722,52*
€ 2.940,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.740,49*
€ 2.948,92*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.166,98*
€ 3.382,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.382,25*
€ 4.024,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.344,16*
€ 3.979,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.232,11*
€ 3.846,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.177,31*
€ 3.781,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.166,98*
€ 3.768,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,229*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 196,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 207,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 221,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.