Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Einholmleiter Stahl verzinkt - hawego Set 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Günzburger Einholmleiter Stahl verzinkt - hawego Set 2,80 m
Günzburger Einholmleiter Stahl verzinkt - hawego Set 2,80 m
Günzburger Einholmleiter Stahl verzinkt - hawego Set 2,80 m
Günzburger Einholmleiter Stahl verzinkt - hawego Set 2,80 m
Artikel-Nr.:
     7588-GB-7753-280-H
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     7753-280-H
EAN/GTIN:
     4262428230421
Suchbegriffe:
Einholmleiter
einholmleiter

Die hawego Set Einholmleitern von Munk Günzburger Steigtechnik kommen für anspruchsvolle Abstiege in der Tiefe um Einsatz und bieten die optimale Lösung bei beengten Platzverhältnissen. Das Hawego-Set enthält alle Einzelteile für einen sicheren und komfortablen Abstieg in die Tiefe. Jedes Bauteil erfüllt dabei die gleichen Anforderungen an Qualität sowie Effizienz und die Einholmleiter kann durch das optimierte Montagesystem schnell und einfach zusammengesetzt werden. Gesichert werden Personen durch den Sicherungsläufer Güfa Flexx mit Sicherungsgurt, welcher einfach an jeder Stelle in die Steigschutzschiene einsetzbar ist und ein Abstürzen verhindert. Die ortsfesten Einholmleitern sind in diversen Längen sowie Materialien erhätlich, entsprechen DIN EN 14396 und bieten so für jedes Objekt die passende Lösung.

Ausstattung Günzburger Einholmleiter Stahl verzinkt - hawego Set 2,80 m

  • Material Stahl verzinkt
  • Steighöhe 2,80 m
  • Leiterbreite 370 mm
  • Hochfeste Schweißverbindung von Steigschutzschiene und Sprosse
  • Komplett mit Verbindungslaschen
  • Mit seitlichem Abgleitschutz aus Kunststoff
  • Schnelle Montage durch Montagesystem
  • Inklusive Wandhalter, Schienenaufstellvorrichtung und Schienensperre lösbar
  • Sicherer Abstieg durch Sicherungsgurt und Sicherungsläufer Güfa Flexx
  • Sicherungsläufer an jeder Stelle der Steigschutzschiene einsetz- oder entnehmbar
  • Praktischer Einstieg durch Einstiegshilfe

Länge: 4,20 m
Höhe: 2,80 m
Gewicht: 26,8 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.344,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,61*
€ 1.865,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,12*
€ 1.848,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,90*
€ 1.752,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,34*
€ 1.689,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,29*
€ 1.599,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.