| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-GT-5034-1 Herst.-Nr.: 5034-1 EAN/GTIN: 4042659135937 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Global Truss Half Coupler Spacer Female ist TÜV zertifiziert und kompatibel zu den Traversen F31-44 ohne PL-Version. Der Coupler kann mittels der angebauten Hülse auf bereits installierte Konusse aufgesetzt werden und ist das weibliche Gegenstück zu Artikel-Nr. 5034. Ausstattung Global Truss Half Coupler Spacer Female 48-51/50/500kg - Material: Aluminium
- Kompatibilität: 48-51 mm
- Schließe: M12 Flügelmutter
- Abgang: 55 mm Rohr, 70 mm lang
- Breite: 50 mm
- Zugbelastung: 500 kg
Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen. Durchmesser: Ø 48-51 mm Belastung: 500 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |