Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss Half Coupler Spacer Female 48-51/50/500kg Stage Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss Half Coupler Spacer Female 48-51/50/500kg Stage Black
Global Truss Half Coupler Spacer Female 48-51/50/500kg Stage Black
Artikel-Nr.:
     7588-GT-5034-1B
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     5034-1B
EAN/GTIN:
     4042659058021

Der Global Truss Half Coupler Spacer Female ist TÜV zertifiziert und kompatibel zu den Traversen F31-44 ohne PL-Version. Der Coupler kann mittels der angebauten Hülse auf bereits installierte Konusse aufgesetzt werden und ist das weibliche Gegenstück zu Artikel-Nr. 5034.

Ausstattung Global Truss Half Coupler Spacer Female 48-51/50/500kg Stage Black

  • Material: Aluminium
  • Farbe: Stage Black
  • Kompatibilität: 48-51 mm
  • Schließe: M12 Flügelmutter
  • Abgang: 55 mm Rohr, 70 mm lang
  • Breite: 50 mm
  • Zugbelastung: 500 kg

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Durchmesser: Ø 48-51 mm
Belastung: 500 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.