| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-GT-F14S105 Herst.-Nr.: F14S105 EAN/GTIN: 4042659133056 |
|
|
| | |
| Der Global Truss Spacer eignet sich für das Traversensystem F14 und ist 170 mm lang. Die Lieferung erfolgt ohne konischen Stift und R-Clip. Das F14 Traversensystem von Global Truss ist ein TÜV-geprüftes 4-Punkt System mit einem Außenmaß von 10cm und eignet sich ideal für den Ladenbau oder kleine Konstruktionen mit geringer Belastung. Ausstattung Global Truss F14 Spacer 170mm female/p> - Material: Aluminium
- für Traversensystem F14
- Länge: 170 mm
- Typ: female
- ohne konischer Stift und R-Clip
Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen. |
| | |
| | | |
| |