| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-GT-F14S210-B Herst.-Nr.: F14S210-B EAN/GTIN: 4042659138204 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Global Truss Spacer eignet sich für das Traversensystem F14 und ist 210 mm lang. Die Lieferung erfolgt ohne konsichen Stift und R-Clip. Das F14 Traversensystem von Global Truss ist ein TÜV-geprüftes 4-Punkt System mit einem Außenmaß von 10cm und eignet sich ideal für den Ladenbau oder kleine Konstruktionen mit geringer Belastung. Ausstattung Global Truss F14 Spacer 210mm female Stage Black/p> - Material: Aluminium
- Farbe: Stage Black
- für Traversensystem F14
- Länge: 210 mm
- Typ: female
- ohne konischer Stift und R-Clip
Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |