Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss Dekotraverse F23 450 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss Dekotraverse F23 450 cm
Global Truss Dekotraverse F23 450 cm
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F23450
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F23450
EAN/GTIN:
     4042659127840
Suchbegriffe:
3-Punkt Traverse
3-Punkt-Traversen
3-punkt-traversen global truss
3-punkt traverse

Die 3-Punkt Deko Traverse aus Aluminium von Global Truss mit einer Länge von 450 cm ist einfach und flexibel einsetzbar bei unterschiedlichsten Konstuktionen für Event- und Dekoanwendungen.

Aluminiumtraversen von Global Truss stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die F23 Traversen sind ein 3-Punktsystem und vielseitig verwendbar im professionellen Messe- und Ladenbau, sowie derVeranstaltungstechnik.

Merkmale des Deko Traversensystems F23 von Global Truss

  • Aus hochwertigem Aluminium AlMgSi F22
  • Rohrduchmesser Hauptrohr 35 mm - Brace 8 mm
  • Wandstärke Hauptrohr 1,6 mm
  • Inkl. konischer Verbinder
  • Minimales Transportvolumen und besondere Leichtbauweise
  • TÜV Zertifiziert

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 450 cm
Höhe: 22 cm
Gewicht: 12 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,89*
€ 565,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,66*
€ 558,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,14*
€ 546,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,11*
€ 535,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,27*
€ 495,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.