Der variable Winkel von Global Truss eignet sich für die F32-F35 Traversensysteme und erlaubt einen Winkel von etwa 20°-75°, welche nur mit der mitgelieferten Stange arretierbar sind.
Die Global Truss Traversensysteme stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit und werden vor allem in der Veranstaltungsbranche eingesetzt.
Ausstattung Global Truss Global Truss Winkel variabel für F32 - F35
- Material: Aluminium
- variabel für F32 - F35
- erlaubt Winkel von ca. 20° - 75°
Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.
Länge: 30 cm
Höhe: 15 cm
Gewicht: 9,9 kg