Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Truss F44 3-Weg Ecke T35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Global Truss F44 3-Weg Ecke T35
Global Truss F44 3-Weg Ecke T35
Artikel-Nr.:
     7588-GT-F44T35
Hersteller:
     Global Truss
Herst.-Nr.:
     F44T35
EAN/GTIN:
     4042659126744

Die Global Truss 3-Weg Ecke ist eine Ecktraverse mit 90° Winkel. Die Ecktraverse hat eine Wandstärke von 2 mm und einen Rohrdurchmesser von 50 mm.

Das F44 Traversensystem von Global Truss ist ein TÜV-geprüftes 4-Punkt System mit einem Außenmaß von 40cm und bietet sowohl herausragende Belastungseigenschaften als auch eine geringe Durchbiegung. Ihren Einsatz findet diese Traverse bei Bauten mit hohen Traglasten, größeren Bühnensystemen oder Festinstallationen.

Ausstattung Global Truss F44 3-Weg Ecke T35

  • Material: Aluminium
  • Anzahl Punkte: 4-Punkt
  • Kantenmaß: 40 cm
  • Durchmesser Hauptrohr: 50 mm
  • Wandstärke Hauptrohr: 2 mm
  • Durchmesser Brace: 25 mm
  • Wandstärke Brace: 3 mm
  • Maße: 500 x 500 x 400 mm
  • Gewicht: 8,6 kg

Statische Berechnungen und technische Datenblätter des Herstellers sind bei der Verwendung des Truss-System zu berücksichtigen.

Länge: 50 cm
Höhe: 50 cm
Gewicht: 8,6 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,48*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,04*
€ 516,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.