Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Auffangnetz mit Aufhängeseilen 5,00 x 10,00 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Auffangnetz mit Aufhängeseilen 5,00 x 10,00 m grün
Huck Auffangnetz mit Aufhängeseilen 5,00 x 10,00 m grün
Huck Auffangnetz mit Aufhängeseilen 5,00 x 10,00 m grün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-21030-100-01
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     21030-100-01
EAN/GTIN:
     4060054006553
Suchbegriffe:
Auffangnetz

Das knotenlose Sicherungsnetz ist ein horizontal gespanntes Schutznetz mit einem eingezogenen Randseil in den Randmaschen und dient der Absturzsicherung bei absturzgefährdeten Arbeiten. Die Netze sind witterungs- und UV-beständig und sowohl für den Innen- und den Außenbereich geeignet.

Huck Auffangnetz mit Aufhängeseilen 5,00 x 10,00 m grün - Maschenweite 100 mm

  • Material Polypropylen
  • Quadratische Maschenstellung
  • Materialstärke ca. 5,0 mm
  • Ringsum mit Randseil 30kN - ca. 12 mm stark
  • Aufhängeseile im Abstand von 2,50 m am Netz befestigt
  • Umlaufende 9mm starke Abschlusskante
  • Energieaufnahme ca 4,8 kJ
  • Netzklasse A2
  • GS-Prüfbescheinigung 7100009

Schutznetz nach EN1263-1 - System S (mit Randseil)

Breite: 5,00 m
Länge: 10,00 m
Maschenweite: 100 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.