Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Kunststoffseil Ø 12,0 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Kunststoffseil Ø 12,0 mm weiß
Huck Kunststoffseil Ø 12,0 mm weiß
Artikel-Nr.:
     7588-HU-21370R-02
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     21370R-02
EAN/GTIN:
     4032161213704
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
kunststoffseil

Huck Kunststoffseil - 220 m weiß

  • Material Polysteel
  • Stärke 12,0 mm
  • Bruchfestigkeit 3000 daN
  • ca. 74,0 g/m

Länge: 220,00 m
Materialstärke: 12,0 mm
Gewicht: 16,3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.