Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Huck Auffangnetz mit Schutzplane 6,00 x 10,00 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Auffangnetz mit Schutzplane 6,00 x 10,00 m grün
Huck Auffangnetz mit Schutzplane 6,00 x 10,00 m grün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-22041
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     22041
EAN/GTIN:
     4060054007840
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Das knotenlose Sicherheitsnetz mit luftundurchlässiger Plane dient zur Absturzsicherung und zusätzlich vor dem Herabfallen von Werkzeugen und Kleinteilen. Die Auflegeplane mit eingesäumter Polypropylen-Schnur und Alu-Ösen alle 100cm ist mit Hogrings oder Kabelbindern am Auffangnetz befestigt. Bei dem Einsatz von Netzen kann auf den Zwischenholm verzichtet werden, die Maschenweite darf höchstens 100 mm betragen. Die Dachfangnetze sind witterungs- und UV-beständig und sowohl für den Innen- und den Außenbereich geeignet.

Huck Auffangnetz mit Schutzplane 6,00 x 10,00 m grün - Maschenweite 100 mm - luftundurchlässige Plane 150g/m²

  • Material Polypropylen
  • Mit aufliegender Tarpaulinplane transparent ca 150g/m²
  • Quadratische Maschenstellung
  • Materialstärke ca. 5,0 mm
  • Ringsum mit Randleine 30kN
  • Umlaufende Abschlusskante von ca 9 mm
  • Energieaufnahme ca 4,8 kJ
  • Netzklasse A2
  • GS-Prüfbescheinigung 07100009

Schutznetz nach EN1263-1 - System S (Schutznetz mit Randseil)

Breite: 6,00 m
Länge: 10,00 m
Maschenweite: 100 mm

Weitere Suchbegriffe: Auffangnetz, abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,77*
€ 491,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,38*
€ 483,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,86*
€ 425,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,30*
€ 409,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.