Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Regal-Sicherheitsnetz MW 45 | Ø 3,0 mm - 8,40 x 6,00 m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Regal-Sicherheitsnetz MW 45 | Ø 3,0 mm - 8,40 x 6,00 m blau
Huck Regal-Sicherheitsnetz MW 45 | Ø 3,0 mm - 8,40 x 6,00 m blau
Artikel-Nr.:
     7588-HU-25309-045-04
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     25309-045-04
EAN/GTIN:
     4060054009295

In Hochregalanlagen müssen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, damit das gelagerte Material nicht herabstürzen kann bzw. das herabstürzendes Material keine Personen verletzt. Der Einsatz von Regal-Sicherheitsnetzen bietet diesen Schutz.

Huck Regal-Sicherheitsnetz MW 45/3,0 mm - 8,40 x 6,00 m blau - Maschenweite 45 mm

  • Material Polypropylen
  • für 3 Regalfelder à 2,70 m
  • Quadratische Maschenstellung
  • Materialstärke ca. 3,0 mm
  • Umlaufende Abschlusskante von ca 7 mm

Breite: 6,00 m
Länge: 8,40 m
Maschenweite: 45 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.