Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Polybandplane 2,60 x 10 m weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Polybandplane 2,60 x 10 m weiss
Huck Polybandplane 2,60 x 10 m weiss
Artikel-Nr.:
     7588-HU-32001
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     32001
EAN/GTIN:
     4060054011311

Die Gerüstschutzplane aus leichtem Polybandgewebe wird eingesetzt um bei verschiedenen Witterungen geschützt zu arbeiten. Der Rand wird ringsum mit einem Polypropylenseil verstärkt als zusätzlichen Schutz gegen das Ausreißen der Plane. Ebenfalls befinden sich im Rand alle 50 cm Doppelmetallösen zur Befestigung.

Huck Polybandplane 2,60 x 10 m weiß

  • Material Polybandgewebe
  • Gewicht pro m² ca. 150 g
  • Ausführung mit verstärktem Rand und Doppelmetallösen im Abstand von 50 cm
  • Reißfestigkeit ca 600 N / 5 cm
  • UV-stabilisiert

In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie ebenfalls weitere Schutznetze in unterschiedlichen Materialstärken, Maschenweiten und Farben.

Breite: 2,60 m
Länge: 10,00 m
Flächengewicht: ca. 150 g/m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.