Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Abdeckplane 220 g|m² - 3,00 x 4,00 m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Abdeckplane 220 g|m² - 3,00 x 4,00 m blau
Huck Abdeckplane 220 g|m² - 3,00 x 4,00 m blau
Artikel-Nr.:
     7588-HU-35001-04
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     35001-04
EAN/GTIN:
     4032161350010
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Die luftundurchlässige Abdeckplane schützt vor Wind, Wetter, Schmutz und Staub. Sie ist umweltfreundlich, recycelbar und UV-stabilisiert.

Huck Abdeckplane 220 g/m² - 3,00 x 4,00 m blau

  • Tarpaulinplane aus beschichtetem PP-Trägergewebe 220g/m²
  • mit 5 cm breiten Ösenbändern mit vorgelochten Befestigungspunkten alle 10 cm

Breite: 3,00 m
Länge: 4,00 m
Flächengewicht: 220 g/m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.