Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Abdeckplane 220 g|m² - 4,00 x 5,00 m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Abdeckplane 220 g|m² - 4,00 x 5,00 m weiß
Huck Abdeckplane 220 g|m² - 4,00 x 5,00 m weiß
Artikel-Nr.:
     7588-HU-35002-02
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     35002-02
EAN/GTIN:
     4060054017818
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Die luftundurchlässige Abdeckplane schützt vor Wind, Wetter, Schmutz und Staub. Sie ist umweltfreundlich, recycelbar und UV-stabilisiert.

Huck Abdeckplane 220 g/m² - 4,00 x 5,00 m weiß

  • Tarpaulinplane aus beschichtetem PP-Trägergewebe 220g/m²
  • mit 5 cm breiten Ösenbändern mit vorgelochten Befestigungspunkten alle 10 cm

Breite: 4,00 m
Länge: 5,00 m
Flächengewicht: 220 g/m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.