Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Abdeckplane 220 g|m² - 6,00 x 10,00 m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Abdeckplane 220 g|m² - 6,00 x 10,00 m weiß
Huck Abdeckplane 220 g|m² - 6,00 x 10,00 m weiß
Artikel-Nr.:
     7588-HU-35004-02
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     35004-02
EAN/GTIN:
     4060054017825
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Die luftundurchlässige Abdeckplane schützt vor Wind, Wetter, Schmutz und Staub. Sie ist umweltfreundlich, recycelbar und UV-stabilisiert.

Huck Abdeckplane 220 g/m² - 6,00 x 10,00 m weiß

  • Tarpaulinplane aus beschichtetem PP-Trägergewebe 220g/m²
  • mit 5 cm breiten Ösenbändern mit vorgelochten Befestigungspunkten alle 10 cm

Breite: 6,00 m
Länge: 10,00 m
Flächengewicht: 220 g/m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.