Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Abdeckplane 150 g|m² - 10,00 x 12,00 m natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Abdeckplane 150 g|m² - 10,00 x 12,00 m natur
Huck Abdeckplane 150 g|m² - 10,00 x 12,00 m natur
Artikel-Nr.:
     7588-HU-35103-025
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     35103-025
EAN/GTIN:
     4060054011663
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Die luftundurchlässige Abdeckplane schützt vor Wind, Wetter, Schmutz und Staub. Sie ist umweltfreundlich, recycelbar und UV-stabilisiert.

Huck Abdeckplane 150 g/m² - 9,70 x 11,90 m natur

  • Tarpaulinplane aus PE 150g/m²
  • mit Alu-Ösen alle 100 cm
  • mit eingesäumter PE-Schnur
  • Reißfestigkeit 750N/5 cm

Breite: 10,00 m
Länge: 12,00 m
Flächengewicht: 150 g/m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.