Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Flechtleine Ø 8,0 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Flechtleine Ø 8,0 mm grün
Huck Flechtleine Ø 8,0 mm grün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-35215-01
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     35215-01
EAN/GTIN:
     4032161352151

Huck Flechtleinen - 100 m grün

  • Material Polypropylen
  • Stärke 8,0 mm
  • Bruchfestigkeit 625 daN
  • ca. 30,0 g/m

Länge: 100,00 m
Materialstärke: 8,0 mm
Gewicht: 3 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.