Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Flechtleine Ø 10,0 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Flechtleine Ø 10,0 mm grün
Huck Flechtleine Ø 10,0 mm grün
Artikel-Nr.:
     7588-HU-35216-01
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     35216-01
EAN/GTIN:
     4032161352168

Huck Flechtleinen - 100 m grün

  • Material Polypropylen
  • Stärke 10,0 mm
  • Bruchfestigkeit 960 daN
  • ca. 45,0 g/m

Länge: 100,00 m
Materialstärke: 10,0 mm
Gewicht: 4,5 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.