Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Volleyball Set Kleinfeld - Netzmaß 6,00 x 1,00 m - Neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Volleyball Set Kleinfeld - Netzmaß 6,00 x 1,00 m - Neongelb
Huck Volleyball Set Kleinfeld - Netzmaß 6,00 x 1,00 m - Neongelb
Artikel-Nr.:
     7588-HU-5100-F3
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     5100-F3
EAN/GTIN:
     4060054012448
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach volleyball

Huck Volleyball Set für Kleinfeld mit Volleyballnetz, Spielfeldmarkierung und Netzpfostengarnitur. Das Freizeit-Set bietet eine komplette Netzanlage zum Spielen von Volleyball oder Fußballtennis im Urlaub oder in der Freizeit. Das Set eignet sich für Strand, Wiese sowie Freizeitanlagen und lässt sich durch die mitgelieferte Tragetasche einfach und unkompliziert transportieren. Das Netz hat ein farbiges Einfaßband, welches in drei Farben verfügbar ist.

Ausstattung Huck Volleyball Set für Kleinfeld

  • Freizeitnetz aus ca. 2 mm starker PE-Schnur - 6,00 x 1,00 m - Maschenweite 100 mm - Farbe Schwarz
  • Einfaßband Farbe Neongelb
  • Netzpfostengarnitur aus 2 pulverbeschichteten Stahlrohrpfosten Ø 29 mm - dreiteilig - maximale Pfostenhöhe 2,45 m
  • Spielfeldmarkierung 5,18 x 13,40 m - aus rotem PES-Gurtband
  • Gurtband 25 mm breit - mit Schlaufen an jeder Ecke - aufgewickelt auf Kunstoff-Haspel
  • Mit regulierbaren Abspannleinen
  • 8 Erdanker (4 für Netzpfosten - 4 für Spielfeldmarkierung)
  • Inklusive Tragetasche

Farbe: Neongelb
Länge: 13,40 m
Höhe: 2,45 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.