Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Beachvolleyball Set Freizeit - Netzmaß 9,50 x 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Beachvolleyball Set Freizeit - Netzmaß 9,50 x 1,00 m
Huck Beachvolleyball Set Freizeit - Netzmaß 9,50 x 1,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-HU-5200
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     5200
EAN/GTIN:
     4032161052006
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
Beach-Volleyball Anlage
beach volleyball

Huck Beachvolleyball Set mit Volleyballnetz, Spielfeldmarkierung und Netzpfostengarnitur. Das Set bietet eine komplette Netzanlage zum Volleyballspielen im Urlaub oder in der Freizeit. Durch die mitgelieferte Tragetasche lässt sich die Anlage einfach und unkompliziert transportieren. Das Beachvolleyball Set Freizeit ist besonders geeignet für Freizeitvolleyballer und Volleyballeinsteiger auf dem Normalfeld.

Ausstattung Huck Beachvolleyball Set Freizeit

  • Netzpfostengarnitur aus 2 pulverbeschichteten Stahlrohrpfosten Ø 29 mm - dreiteilig - maximale Pfostenhöhe 2,45 m
  • Beachvolleyballnetz 9,50 x 1,00 m - mit breitem Einfaßband in Pink
  • Spielfeldmarkierung 9,00 x 18,00 m - 25 mm breit - in der Farbe Rot
  • Mit regulierbaren Abspannnleinen
  • 4 Erdanker
  • Sand Kit für den Einsatz im Sand
  • Inklusive Tragetasche

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.