| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-HU-5250 Herst.-Nr.: 5250 EAN/GTIN: 4032161052501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Huck Beachvolleyball Set mit Volleyballnetz, Spielfeldmarkierung und Netzpfosten. Das Set bietet eine komplette Beach-Netzanlage zum Volleyballspielen im Urlaub oder in der Freizeit. Durch die mitgelieferte Tragetasche lässt sich die Anlage einfach und unkompliziert transportieren. Das Beachvolleyball Set Profi eignet sich durch seine vielseitige Ausstattung besonders für bereits geübte Spieler. Ausstattung Huck Beachvolleyball Set Profi - 2 Netzpfosten ca. 2,50 m hoch - dreiteilig - mit Krafteinleitungsstück
- Beachvolleyballnetz 9,50 x 1,00 m - mit breitem Einfaßband in Neongelb
- Spielfeldmarkierung 9,00 x 18,00 m verstellbar auf 8,00 x 16,00 m - 50 mm breit - in der Farbe Blau
- 4 Schnellspanngurte - 25 mm
- 2 Kevlar-Spannleinen - 6,00 m zum Verspannen zwichen Schnellspanngurten, Netz und Pfosten
- 4 Spezial-Sandschrauben
- Inklusive Tragetasche
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |