Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Badminton Set Freizeit - Netzgröße 6,00 x 0,76 m - Neonpink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huck Badminton Set Freizeit - Netzgröße 6,00 x 0,76 m - Neonpink
Huck Badminton Set Freizeit - Netzgröße 6,00 x 0,76 m - Neonpink
Artikel-Nr.:
     7588-HU-6060-F1
Hersteller:
     Manfred Huck
Herst.-Nr.:
     6060-F1
EAN/GTIN:
     4060054015005
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badmintonset
badminton

Huck Badminton Set mit Freizeitnetz, Spielfeldmarkierung und Netzpfostengarnitur. Das Freizeit-Set bietet eine komplette Netzanlage zum Spielen von Badminton oder Fußballtennis im Urlaub oder in der Freizeit. Das Set eignet sich für Strand, Wiese sowie Freizeitanlagen und lässt sich durch die mitgelieferte Tragetasche einfach und unkompliziert transportieren. Das Netz hat ein farbiges Einfaßband, welches in drei Farben verfügbar ist.

Ausstattung Huck Badminton Set Freizeit

  • Freizeitnetz 6,00 x 0,76 m - Maschenweite ca. 18 mm
  • Mit Nylon-Spannleine aus einer ca. 1 mm starken Nylon-Schnur - Farbe Schwarz
  • Einfaßband Farbe Neonpink
  • Netzpfostengarnitur aus 2 pulverbeschichteten Stahlrohrpfosten Ø 29 mm - dreiteilig - maximale Pfostenhöhe 2,45 m
  • Spielfeldmarkierung 5,18 x 13,40 m - aus rotem Polyester-Gurtband
  • Gurtband 25 mm breit - mit Schlaufen an jeder Ecke - aufgewickelt auf Kunstoff-Haspel
  • Mit regulierbaren Abspannleinen
  • 8 Erdanker (4 für Netzpfosten - 4 für Spielfeldmarkierung)
  • Inklusive Tragetasche

Farbe: Neonpink
Länge: 13,40 m
Höhe: 2,45 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.