Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Podesttreppe 60° 10.1 Stufen - 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Podesttreppe 60° 10.1 Stufen - 600 mm
Hymer Podesttreppe 60° 10.1 Stufen - 600 mm
Hymer Podesttreppe 60° 10.1 Stufen - 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-HY-22200611
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22200611
EAN/GTIN:
     4019502344723
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe

Hymer Podesttreppe 60° 2220

  • Stufenbreite 600mm
  • Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich.
  • Geländer an der Plattform 1100mm hoch mit Knie- und Fußleiste
  • Podestlänge 600mm
  • Alu-Profilstufen 200mm tief
  • Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten
  • Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden
  • Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite +100mm bzw +150mm bei beidseitigem Handlauf
  • Stufenbelastung 150kg
  • Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
  • Benutzung nur durch 1 Person zulässig
  • Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen

HINWEIS: Diese Treppen sind nach DIN EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang

Nach DIN EN ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten genuzt wird kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 2750 mm
Breite: 600 mm
Ausladung: 2300 mm

Weitere Suchbegriffe: Treppen, industrie treppe, Hymer, Treppe, Alutreppe, Alutreppen, Alu Treppe, Alu Treppen, Podesttreppen, Plattformtreppe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.145,93*
€ 1.318,59*
€ 4,90*
ab € 1.389,94*
€ 1.609,20*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,41*
€ 1.802,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.567,18*
€ 1.802,94*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,94*
€ 2.145,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,68*
€ 2.124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,14*
€ 2.018,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,65*
€ 1.951,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.573,41*
€ 1.872,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.