Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Podesttreppe 45° 5 Stufen - 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Podesttreppe 45° 5 Stufen - 800 mm
Hymer Podesttreppe 45° 5 Stufen - 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-HY-22210805
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22210805
EAN/GTIN:
     4019502350144
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe

Hymer Podesttreppe 45° 2221

  • Stufenbreite 800mm
  • Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich.
  • Geländer an der Plattform 1100mm hoch mit Knie- und Fußleiste
  • Podestlänge 600mm
  • Alu-Profilstufen 250mm tief
  • Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten
  • Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden
  • Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite +100mm bzw +150mm bei beidseitigem Handlauf
  • Stufenbelastung 150kg
  • Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
  • Benutzung nur durch 1 Person zulässig
  • Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen

HINWEIS: Diese Treppen sind nach DIN EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 1050 mm
Breite: 800 mm
Ausladung: 1740 mm

Weitere Suchbegriffe: Treppen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Hymer, Treppe, Alutreppe, Alutreppen, Alu Treppe, Alu Treppen, Podesttreppen, Plattformtreppe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,33*
€ 916,67*
€ 4,90*
ab € 976,98*
€ 1.117,43*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,18*
€ 1.258,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,77*
€ 1.258,75*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,75*
€ 1.497,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,87*
€ 1.492,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,24*
€ 1.423,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,91*
€ 1.375,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,18*
€ 1.316,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.