Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Podesttreppe 45° 13 Stufen - 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Podesttreppe 45° 13 Stufen - 800 mm
Hymer Podesttreppe 45° 13 Stufen - 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-HY-22210813
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22210813
EAN/GTIN:
     4019502351622
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe

Hymer Podesttreppe 45° 2221

  • Stufenbreite 800mm
  • Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich.
  • Geländer an der Plattform 1100mm hoch mit Knie- und Fußleiste
  • Podestlänge 600mm
  • Alu-Profilstufen 250mm tief
  • Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten
  • Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden
  • Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite +100mm bzw +150mm bei beidseitigem Handlauf
  • Stufenbelastung 150kg
  • Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
  • Benutzung nur durch 1 Person zulässig
  • Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen

HINWEIS: Diese Treppen sind nach DIN EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 2800 mm
Breite: 800 mm
Ausladung: 3520 mm

Weitere Suchbegriffe: Treppen, treppen hymer 45°, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Hymer, Treppe, Alutreppe, Alutreppen, Alu Treppe, Alu Treppen, Podesttreppen, Plattformtreppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.813,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.091,30*
€ 2.488,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.069,27*
€ 2.462,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,34*
€ 2.331,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.893,55*
€ 2.253,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,29*
€ 2.157,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.