Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Podesttreppe 45° 13 Stufen - 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Podesttreppe 45° 13 Stufen - 1000 mm
Hymer Podesttreppe 45° 13 Stufen - 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-HY-22211013
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22211013
EAN/GTIN:
     4019502351691
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe

Hymer Podesttreppe 45° 2221

  • Stufenbreite 1000mm
  • Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich.
  • Geländer an der Plattform 1100mm hoch mit Knie- und Fußleiste
  • Podestlänge 600mm
  • Alu-Profilstufen 250mm tief
  • Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten
  • Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden
  • Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite +100mm bzw +150mm bei beidseitigem Handlauf
  • Stufenbelastung 150kg
  • Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
  • Benutzung nur durch 1 Person zulässig
  • Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen

HINWEIS: Diese Treppen sind nach DIN EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel. Dieser ist vom Umtausch sowie Rückgabe ausgeschlossen.

Höhe: 2800 mm
Breite: 1000 mm
Ausladung: 3520 mm

Weitere Suchbegriffe: Treppen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Hymer, Treppe, Alutreppe, Alutreppen, Alu Treppe, Alu Treppen, Podesttreppen, Plattformtreppe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.387,75*
€ 1.594,43*
€ 4,90*
ab € 1.707,13*
€ 1.903,46*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.910,44*
€ 2.118,54*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.925,00*
€ 2.118,54*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.118,54*
€ 2.521,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.069,61*
€ 2.462,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,73*
€ 2.346,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.939,11*
€ 2.307,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.910,44*
€ 2.273,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.