Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Podesttreppe fahrbar 60° 8 Stufen - 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Podesttreppe fahrbar 60° 8 Stufen - 600 mm
Hymer Podesttreppe fahrbar 60° 8 Stufen - 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-HY-22300608
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22300608
EAN/GTIN:
     4019502333550
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Hymer Podesttreppe fahrbar 60° 2230

  • Stufenbreite 600mm
  • Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf
  • Geländer an der Plattform 1100mm hoch mit Knie- und Fußleiste
  • Podestlänge 600mm
  • Alu-Profilstufen 200mm tief
  • Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage
  • Fahrwerk am Steifteil = Lenkrollen Ø 125mm mit Feststeller
  • Fahrwerk am Stützteil = Fahrbalken mit Bockrollen Ø 160mm
  • Äußere Treppenbreite einschließlich beidseitigem Handlauf = Stufenbreite +150mm
  • Spielarme Lagerung der Rollen, dadurch äußer sicherer Stand
  • Stufenbelastung 150kg
  • Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
  • Benutzung nur durch 1 Person zulässig
  • Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen

Nach DIN EN ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten genuzt wird kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 2250 mm
Breite: 600 mm
Ausladung: 2110 mm

Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, hymer plattformleiter 8 stufen, plattformleiter, hymer plattformleiter, Hymer, Podesttreppen, Plattformtreppen, fahrbare Podesttreppen, fahrbare Plattformtreppe, fahrbare Plattformtreppen, Plattformtreppe fahrbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.817,08*
€ 2.050,60*
€ 4,90*
ab € 2.168,73*
€ 2.424,91*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.181,32*
€ 2.436,03*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.511,65*
€ 2.781,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.512,91*
€ 2.822,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.781,48*
€ 3.309,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.742,96*
€ 3.264,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.622,67*
€ 3.120,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.559,74*
€ 3.046,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.511,65*
€ 2.988,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.