Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Überstieg 45° 3 Stufen - 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Überstieg 45° 3 Stufen - 1000 mm
Hymer Überstieg 45° 3 Stufen - 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-HY-22411003
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22411003
EAN/GTIN:
     4019502351530
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45 grad 3 stufen

Hymer Überstieg 45° 2241

  • Stufenbreite 1000mm
  • Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich
  • Geländer an der Plattform 1100mm hoch mit Knie- und Fußleiste
  • Podestlänge 600mm
  • Lichte Weite = Podestlänge -175mm
  • Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt
  • Alu-Profilstufen 250mm tief
  • Standardausführung mit Bodenwinkel unten, Bodenverschraubung zwingend
  • Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite +100mm bzw. Stufenbreite +150mm bei beidseitigem Handlauf
  • Stufenbelastung 150kg
  • Gesamtbelastung 150kg/m² (max. 300kg)
  • Benutzung nur durch 1 Person zulässig
  • Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Überstiege des Typs 2240/2241 stets fix montiert werden müssen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Höhe: 650 mm
Breite: 1000 mm
Ausladung: 2010 mm

Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 3 stufen, Hymer, Übergang, Übergänge, Alu Übergang, Alu Übergänge, Überstiege, Alu Überstieg, Alu Überstiege
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,75*
€ 1.224,79*
€ 4,90*
ab € 1.304,01*
€ 1.492,56*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.469,48*
€ 1.665,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.774,68*
€ 1.972,04*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.665,16*
€ 1.981,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,01*
€ 1.924,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,72*
€ 1.809,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,62*
€ 1.771,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,48*
€ 1.748,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.