| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-HY-7149908 Herst.-Nr.: 7149908 EAN/GTIN: 4019502360679 |
| |
|
| | |
| Die Hymer Holz-Stufenleiter ist beidseitig begehbar und ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Die 80 mm tiefen Stufen aus Hartholz sind dauerhaft belastbar und gewährleisten einen sicheren Stand - Perlongurte bieten zudem eine zuverlässige Spreizsicherung. Werkzeuge oder Kleinteile können problemlos in der integrierten Textiltasche abgelegt werden. Ausstattung Hymer Stehleiter Holz 2x4 Stufen - Sprossenzahl 2x4
- Holm 65 mm
- Länge 1,24 m
- Standhöhe 0,55 m - Reichhöhe 2,55 m
- Senkrechte Gesamthöhe 1,18 m
- Schrittlänge 1,01 m
- Nach EN 131
- TRBS konform
- Gesetzliche Gewährleistung
- Ergonomisches Arbeiten
- Vorderkante mit Holm bündig
- Dauerhaft belastbare Hartholzstufen
- Textiltasche für Werkzeuge oder Kleinteile
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Inklusive robustem Eimerhaken
Länge: 1.24 m Standhöhe: 0,55 m Gewicht: 7,5 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, stufen-stehleiter holz, holzleiter, Hymer, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Standleiter, Standleitern, Stufenleitern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,55* | € 83,50* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,44* | € 123,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,57* | € 124,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 79,96* | € 126,08* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,48* | € 149,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|