| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-HY-7149910 Herst.-Nr.: 7149910 EAN/GTIN: 4019502360686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Hymer Holz-Stufenleiter ist beidseitig begehbar und ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Die 80 mm tiefen Stufen aus Hartholz sind dauerhaft belastbar und gewährleisten einen sicheren Stand - Perlongurte bieten zudem eine zuverlässige Spreizsicherung. Werkzeuge oder Kleinteile können problemlos in der integrierten Textiltasche abgelegt werden. Ausstattung Hymer Stehleiter Holz 2x5 Stufen - Sprossenzahl 2x5
- Holm 65 mm
- Länge 1,52 m
- Standhöhe 0,85 m - Reichhöhe 2,85 m
- Senkrechte Gesamthöhe 1,45 m
- Schrittlänge 1,21 m
- Nach EN 131
- TRBS konform
- Gesetzliche Gewährleistung
- Ergonomisches Arbeiten
- Vorderkante mit Holm bündig
- Dauerhaft belastbare Hartholzstufen
- Textiltasche für Werkzeuge oder Kleinteile
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Inklusive robustem Eimerhaken
Länge: 1,52 m Standhöhe: 0,85 m Gewicht: 9 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, hymer stufen-stehleiter 5 stufen, holzleiter, holzleiter 5 sprossen, Hymer, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Standleiter, Standleitern, Stufenleitern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 78,17* | € 100,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,23* | € 123,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 96,33* | € 146,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 116,48* | € 149,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7588 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 138,91* | € 174,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|