Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenaufstieg 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenaufstieg 9 Stufen
Hymer Stufenaufstieg 9 Stufen
Hymer Stufenaufstieg 9 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-805809
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     805809
EAN/GTIN:
     4019502328303
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
aluminium-leiter hymer

Hymer Stufenaufstieg 68° 8058

  • ohne Plattform
  • Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf
  • Leiterbreite 500mm
  • Stufentiefe 85mm
  • Stufenabstand 230mm
  • inkl. Einhängehakenset Ø 30mm

Höhe: 2100 mm
Breite: 500 mm
Ausladung: 950 mm

Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, Hymer, Leiter, Leitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Stufenanlegeleiter, Stufenanlegeleitern, Aluleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,30*
€ 587,35*
€ 4,90*
ab € 605,62*
€ 706,14*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,86*
€ 719,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,42*
€ 918,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,49*
€ 1.117,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,00*
€ 855,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,41*
€ 844,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,19*
€ 828,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,44*
€ 797,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,86*
€ 734,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.