| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-HY-848410 Herst.-Nr.: 848410 EAN/GTIN: 4019502353602 |
| |
|
| | |
| Hymer Plattformleiter ProTect+ 8484 - die erste erweiterbare Plattformleiter
- sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten
- Komfortabler Zugang durch einseitig öffnende Sicherheitstüre
- Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger
- Funktionale Ablageschale, in 2 Höhen montierbar
- Geräumige Plattform 600x425mm
- Bequemer Aufstieg durch 50mm tiefe Breitsprossen
- mit teleskopierbaren Leiterteilen zur Höhenverstellung im Sprossenabstand
Länge: 2,61 - 3,56 m Standhöhe: 1,39 - 2,25 m Gewicht: 33 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 10 stufen, plattformleiter, hymer plattformtreppe, Hymer, Podestleitern, Plattformleitern, Plattform Leiter, Plattform Leitern, Podest Leiter, Podest Leitern, Plattformleiter fahrbar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,90* | € 723,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 949,67* | € 1.081,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.001,37* | € 1.117,01* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.147,13* | € 1.279,46* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.460,40* | € 1.625,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|