Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause Alu-Stufenstehleiter mit Traverse 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krause Alu-Stufenstehleiter mit Traverse 7 Stufen
Krause Alu-Stufenstehleiter mit Traverse 7 Stufen
Krause Alu-Stufenstehleiter mit Traverse 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-KR-127310
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127310
EAN/GTIN:
     4009199127310
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die robuste, fahrbare Aluminium-Stehleiter mit Traversen für einfache Positionswechsel und hohe Stndsicherheit mit praktischer Ablageschale für den professionellen Einsatz

  • Zwei stabile Quertraversen mit selbstarretierenden Fahrrollen gewährleisten hohe Mobilität und sicheren Stand
  • Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
  • Fest verschraubte Werkzeugaufnahme
  • Integrierte Zug- & Drucksicherung für einen sicheren Stand
  • In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder

Ausstattungsmerkmale STABILO Professional

  • verschraubte Gelenkverbindungen
  • verbördelte D-Stufen mit bündigem Abschluss und abgeflachtem vorderen Stufenbereich
  • verschraubte Arbeitsschalen
  • Holme aus Aluminium Pressprofile mit zusätzliche Kantenverstärkung
  • Sprossen Auftrittsfläche 30mm
  • Führungsprofile aus Aluminium, holmumgreifend und mit integrierter Gleiteinlage
  • vernietete Gurtbänder oder in Metalllaschen verschraubte Gurtbänder
  • extra breite Quertraverse mit 2-Komponenten Fußkappen

STABILO-Produkte gewährleisten höchste Sicherheit und perfekte Ergonomie bei allen Arbeiten in der Höhe. Robust und langlebig vereinen sie im täglichen Einsatz einfache Handhabung und maximalen Komfort.

Länge: 2,45 m
Standhöhe: 1,65 m
Gewicht: 13,4 kg

Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, Krause Alu-Stufenstehleiter 7 Stufen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 341,60*
€ 410,51*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,03*
€ 428,94*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,04*
€ 433,06*
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 363,44*
€ 449,0018*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,21*
€ 485,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,15*
€ 577,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,60*
€ 575,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,09*
€ 551,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,47*
€ 536,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.