Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Handkettenzug CB010 - Hubhöhe 6,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Handkettenzug CB010 - Hubhöhe 6,00 m
KITO Handkettenzug CB010 - Hubhöhe 6,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-KT-CB010SSH060060
Hersteller:
     Kito Europe
Herst.-Nr.:
     CB010SSH060060
EAN/GTIN:
     4260562047653

Der CB Handkettenzug von KITO ermöglicht das problemlose Heben und Ziehen von schweren Lasten. Hierzu verfügt der Handkettenzug über ein schlagfestes, doppelwandiges Getriebegehäuse, eine robuste Lastdruckbremse für erhöhte Sicherheitsstandards sowie einen geschmiedeten Lasthaken mit großem Öffnungswinkel.

Ausstattung KITO Handkettenzug CB010 - Hubhöhe 6,00 m

  • Hubhöhe: 6,00 m
  • Traglast: 1000 kg
  • Standardhubhöhe: 3,0 m
  • Kraftaufwand Volllast: 28,4 daN
  • eingeholte Handkette für 1 m Hub: 43 m
  • Lastkettendurchmesser: 6,3 x 19,1 mm
  • Strangzahl: 1
  • Eigengewicht: 12,5 kg
  • Gewichter je Meter Mehrhub: 1,8 kg
  • schlagfestes, doppelwandiges Getriebegehäuse
  • robuste Lastdruckbremse
  • wartungsfreie Kugellager
  • geschmiedeter Lasthaken mit großem Öffnungswinkel
  • vernickelte Lastkette Güteklasse T, Ausführung V gemäß Norm EN 818-7

Hubhöhe: 6,00 m
Belastung: 1000 kg
Gewicht: 17,9 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,41*
€ 832,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,92*
€ 782,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.