Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Hebelzug LB016 - Hubhöhe 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Hebelzug LB016 - Hubhöhe 3,00 m
KITO Hebelzug LB016 - Hubhöhe 3,00 m
Artikel-Nr.:
     7588-KT-LB016S030
Hersteller:
     Kito Europe
Herst.-Nr.:
     LB016S030
EAN/GTIN:
     4260562047899
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Der KITO Hebelzug ermöglicht das problemlose Heben und Ziehen von schweren Lasten. Der Zurrhaken eignet sich zudem ebenfalls für spezielle Einsätze, zum Beispiel im Schiffbau oder in der Blechverarbeitung. Hierzu verfügt der Kettenzug über eine einzigartige Kettenfreilaufschaltung als Schutz vor unbeabsichtigtem Freilauf unter Last sowie ein robustes Stahlblechgehäuse für ein zuverlässiges Lasthandling.

Ausstattung KITO Hebelzug LB016 - Hubhöhe 3,00 m

  • Traglast: 1000 kg
  • Standardhubhöhe: 3,00 m
  • Hebldruck Volllast: 33,3 daN
  • Lastkettendurchmesser: 7,1 x 19,9 mm
  • Strangzahl: 1
  • Eigengewicht: 8,0 kg
  • Bauhöhe: 335 mm
  • Gewicht je Meter Mehrhub: 1,1 kg
  • einzigartige Kettenfreilaufschaltung
  • feinverzahntes Präzisionsgetriebe für weniger Kraftaufwand
  • ergonomischer Hebelgriff
  • Hochleistungslastdruckbremse
  • vernickelte Lastkette der Güteklasse T

Hubhöhe: 3,00 m
Belastung: 1600 kg
Gewicht: 9,7 kg

Weitere Suchbegriffe: hebelzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 805,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.