Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Hebelzug LX003 - Hubhöhe 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Hebelzug LX003 - Hubhöhe 1,50 m
KITO Hebelzug LX003 - Hubhöhe 1,50 m
Artikel-Nr.:
     7588-KT-LX003S015
Hersteller:
     Kito Europe
Herst.-Nr.:
     LX003S015
EAN/GTIN:
     4260562047585
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Der KITO LX Hebelzug ermöglicht das problemlose Heben und Ziehen von schweren Lasten unter beengten Raumverhältnissen. Hierzu verfügt der Kettenzug mit Haspelfahrwerk über eine Kettenverschaltung für ein zuverlässiges Lasthandling sowie ein Präzisionsgetriebe für eine geringe Handbedienkraft. Der Hebelzug weist außerdem eine kompakte und leichte Bauweise auf und ist korrisionsbeständig, weshalb eine hohe Langlebigkeit garantiert ist.

Ausstattung KITO Hebelzug LX003 - Hubhöhe 1,50 m

  • Traglast: 125 kg
  • Standardhubhöhe: 1,50 m
  • Hebeldruck Volllast: 20 daN
  • Lastkettendurchmesser: 3,2 x 9,0 mm
  • Strangzahl: 1
  • Eigengewicht: 1,7 kg
  • Gewicht je m Mehrhub: 0,2 kg
  • kompakte und leichte Bauweise
  • Kettenfreilaufschaltung
  • vernickelte Lastkette der Güteklasse T

Hubhöhe: 1,50 m
Belastung: 250 kg
Gewicht: 1,7 kg

Weitere Suchbegriffe: hebelzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,49*
€ 387,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,42*
€ 321,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.