Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Teleskophalter 2,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Teleskophalter 2,90 m
Layher Teleskophalter 2,90 m
Layher Teleskophalter 2,90 m
Artikel-Nr.:
     7588-LB-7012.019
Hersteller:
     Layher Bautechnik
Herst.-Nr.:
     7012.019
EAN/GTIN:
     4035209188774
Suchbegriffe:
Layher Bautechnik

Layher Bautechnik Teleskophalter 2,90m - verstellbar von 1,92m bis 2,90m

Die Layher Bautechnik Teleskophalter gibt es in fünf verschiedenen Längenausführungen mit unterschiedlicher Tragfähigkeit. In Verbindung mit z.B. Gerüstbohlen lässt sich mit dem Teleskophalter eine schnell und einfach zu montierende Arbeitsplattform in Treppenhäusern, Aufzugschächten o.ä. erstellen. Durch Bohren von zwei Löchern kann der Teleskophalter einfach eingesteckt und belastet werden. Der Aufbau erfolgt gemäß der Hersteller Aufbau- und Verwendungsanleitung und den gültigen Zulassungen.

Austattung Layher Teleskophalter 2,90m

  • Stahl verzinkt
  • Tragfähigkeit 320kg
  • Teleskopierbar / Verstellbar (1,92m - 2,90m)
  • Einfache Montage durch Bohren von zwei Löchern (fester Untergrund muss vorhanden sein)
  • Mit Arretierungsschraube zur Sicherung
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeit in Treppenhäusern, Schächten, o.ä.

Es sind die einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers ist unbedingt Folge zu leisten.

Länge: 1,92 - 2,90 m
Belastung: 320 kg
Gewicht: 17 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.